Zucchini - Elément droit de canalisation LBplus LBA408 - 40A - 8 conducteurs/4+4 prises -3m - ZU75220102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - double
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777078257
Réf. Sonepar
00245707825
Réf. Fournisseur
ZU75220102
Marque
Zucchini
modèle:
double
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
8
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
8
numéro RAL:
0
largeur:
35 mm
hauteur:
46 mm
pays de fabrication:
ITALIE


