Zucchini - Elément droit de mini canalisation MS160 - 160A - 1+1 prises - 1,5m - ZU51520115

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit de mini canalisation MS160 - 160A - 1+1 prises - 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777041657

Réf. Sonepar

00245704165

Réf. Fournisseur

ZU51520115

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

4

largeur:

39 mm

hauteur:

97 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Elément droit pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS 160A avec 1 prise de dérivation sur chaque face - longueur 1,5m