Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Zucchini - Elément droit de mini canalisation MS63 - 63A - moins de 1,5m - ZU51530112

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit de mini canalisation MS63 - 63A - moins de 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777041558

Réf. Sonepar

07261704155

Réf. Fournisseur

ZU51530112

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

4

largeur:

39 mm

hauteur:

97 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Elément droit pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS 63A - longueur inférieure à 1,5m