Zucchini - Elément droit de mini canalisation MS63 - 63A - plus de 1,5m - ZU51530113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777041565
Réf. Sonepar
07261704156
Réf. Fournisseur
ZU51530113
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
63 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
4
largeur:
39 mm
hauteur:
97 mm
pays de fabrication:
ITALIE


