Zucchini - Interface de connexion standard XCP-S - 630A, alu, IP55, Ue=1000V, pertes 220W/m - ZU64281000P

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Interface de connexion standard XCP-S - 630A, alu, IP55, Ue=1000V, pertes 220W/m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 630 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777450732

Réf. Sonepar

07261745073

Réf. Fournisseur

ZU64281000P

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

630 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

numéro RAL:

7035

largeur:

120 mm

hauteur:

130 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Interface XCP-S ZUCCHINI, 630A, Ue=1000V, IP55, acier galvanisé RAL7035. Conforme IEC 61439-6, idéal pour tableaux/transformateurs. Perte Joule: 220W/m, résistance climatique IEC 60068

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini