Zucchini - Interface XCP-HP 1000A, aluminium, IP55, 1000V, norme IEC 61439-6 - ZU63281002P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777489305
Réf. Sonepar
07261748930
Réf. Fournisseur
ZU63281002P
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
1000 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
500 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
numéro RAL:
7035
largeur:
125 mm
hauteur:
130 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Zucchini
Découvrez toute la gamme Zucchini


