Zucchini - Interface XCP-HP 630A alu, IP55, 1000V, 121W/m, ZUCCHINI - ZU63281000P

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Interface XCP-HP 630A alu, IP55, 1000V, 121W/m, ZUCCHINI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 630 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777489282

Réf. Sonepar

07261748928

Réf. Fournisseur

ZU63281000P

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

630 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

numéro RAL:

7035

largeur:

125 mm

hauteur:

130 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Interface XCP-HP ZUCCHINI, 630A, aluminium, droit standard. Ue/Ui=1000V, pertes 121W/m. IP55, acier galvanisé RAL7035, IEC 61439-6. Résistant sprinklers, testé IEC 60068. Idéal tableaux/transformateurs. Installation selon manuel

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini