Zucchini - Interface XCP-S 1600A, IP55, Ue=1000V, pertes 442W/m, acier galvanisé RAL7035 - ZU64281006P

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Interface XCP-S 1600A, IP55, Ue=1000V, pertes 442W/m, acier galvanisé RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 1600 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777450770

Réf. Sonepar

07261745077

Réf. Fournisseur

ZU64281006P

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

1600 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

numéro RAL:

7035

largeur:

120 mm

hauteur:

200 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Interface XCP-S ZUCCHINI, 1600A, Ue/Ui=1000V, pertes 442W/m, IP55, acier galvanisé RAL7035, IEC 61439-6. Idéal pour lignes XCP vers tableaux/transformateurs. Résistant IEC 60068-2-11/30, sprinklers

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini