Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Zucchini - Interface XCP-S 2000A, aluminium, IP55, Ue=1000V, pertes 485W/m, IEC 61439-6 - ZU64281007P

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Interface XCP-S 2000A, aluminium, IP55, Ue=1000V, pertes 485W/m, IEC 61439-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 2000 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777450787

Réf. Sonepar

07261745078

Réf. Fournisseur

ZU64281007P

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

2000 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

numéro RAL:

7035

largeur:

120 mm

hauteur:

220 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Interface XCP-S ZUCCHINI 2000A aluminium, droit standard. Ue/Ui=1000V, IP55, pertes 485 W/m. Conforme IEC 61439-6, résistant agents chimiques (RAL7035), adapté milieux salins/humides. Pour tableaux/transformateurs

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini