Zucchini - Interface XCP-S 800A, aluminium, IP55, Ue=1000V, IEC 61439-6 - ZU64281001P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 800 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8033777450749
Réf. Sonepar
07261745074
Réf. Fournisseur
ZU64281001P
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
800 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
500 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
numéro RAL:
7035
largeur:
120 mm
hauteur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP55 avec résistance aux sprinklers, garantissant une sécurité optimale dans des environnements exigeants Tension nominale de fonctionnement Ue=1000V et tension d'isolement Ui=1000V, assurant une performance électrique fiable Pertes par effet Joule à courant nominal P=234 W/m, optimisant l'efficacité énergétique Enveloppe extérieure composée de quatre barres nervurées en C, bordées et rivetées (épaisseur 1,5 mm), offrant une excellente efficacité mécanique, électrique et thermique Tôle en acier galvanisé conforme à la norme UNI EN10327, peinte avec des résines RAL7035 résistantes aux agents chimiques


