Zucchini - Joint flexible pour mini canalisation MS160 - IP55 - ZU51521261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777017102
Réf. Sonepar
00245701710
Réf. Fournisseur
ZU51521261
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
160 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
600 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Oui
nombre de points de dérivation:
0
largeur:
39 mm
hauteur:
97 mm
pays de fabrication:
ITALIE


