Non retournable

Zucchini - Kit connecteurs LBplus data -16A sél phase + 10A bus données + câble 1m FG16OM16 - ZU75005008D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Kit connecteurs LBplus data -16A sél phase + 10A bus données + câble 1m FG16OM16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170081

Réf. Sonepar

07261717008

Réf. Fournisseur

ZU75005008D

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

hauteur:

10 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Kit de connecteurs composé de 1 connecteur LBplus 16A avec sélection de phase L-N et 1 connecteur 10A LBplus data (uniquement bus de données) - précâblés avec câble FG16OM16 longueur 1m

Les Atouts de l'article:

Kit connecteur LBplus 16A avec sélection de phase L-N + connecteur 10A BUS de données uniquementAvec câble 1m 3x1,5mm² FG16OM16Repère couleur : jauneMatière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94Poids : 0,16kg

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.