Zucchini - XCM - Alimentation terminale femelle pour canalisation 160A - métal - ZU53401131

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCM - Alimentation terminale femelle pour canalisation 160A - métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777584635

Réf. Sonepar

07261758463

Réf. Fournisseur

ZU53401131

Marque

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

longueur:

850 mm

largeur:

290 mm

hauteur:

400 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCM - Boîtier d'alimentation femelle métal IP55 pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance 160A - à monter en bout de canalisation à gauche - conforme aux norme IEC 61439-6 et EN 60332-3

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini