Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Zucchini - XCM - Alimentation terminale mâle pour canalisation 160A - plastique - ZU53401101

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCM - Alimentation terminale mâle pour canalisation 160A - plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777584512

Réf. Sonepar

07261758451

Réf. Fournisseur

ZU53401101

Marque

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

longueur:

550 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

240 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCM - Boîtier d'alimentation mâle en matériau isolant IP55 pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance 160A - à monter en bout de canalisation à droite - conforme aux norme IEC 61439-6 et EN 60332-3

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini