Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Zucchini - XCM - Boîtier de dérivation sectionnement métal 160A avec porte-fusible 3xNH00 - ZU50484023

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCM - Boîtier de dérivation sectionnement métal 160A avec porte-fusible 3xNH00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777395828

Réf. Sonepar

07261739582

Réf. Fournisseur

ZU50484023

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

fusible à haut pouvoir de coupure

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7042

longueur:

504 mm

largeur:

280 mm

hauteur:

276 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCM - Boîtier de dérivation débrochable à sectionnement métal pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance - 160A avec porte-fusible à équiper de 3 cartouches fusibles à couteau NH00

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini