Zucchini - XCM - Boîtier de dérivation sectionnement métal - inter sectionneur AC23 63A - ZU50481621

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCM - Boîtier de dérivation sectionnement métal - inter sectionneur AC23 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777395866

Réf. Sonepar

07261739586

Réf. Fournisseur

ZU50481621

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

commutateur LS/fusible D0

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7042

longueur:

624 mm

largeur:

492 mm

hauteur:

276 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCM - Boîtier de dérivation débrochable 63A à sectionnement métal pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance - avec interrupteur sectionneur AC23 et porte fusibles à couteaux taille NH000 (fusible non inclus)

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini