Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Zucchini - XCM - Coude horizontal à droite pour canalisation électrique préfabriquée 315A - ZU53400303

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCM - Coude horizontal à droite pour canalisation électrique préfabriquée 315A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 315 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777433162

Réf. Sonepar

07261743316

Réf. Fournisseur

ZU53400303

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

315 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

600 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

0

largeur:

75 mm

hauteur:

196 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCM - Coude horizontal pour canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance 315A pour changement de direction à 90° à droite - conforme aux norme IEC 61439-6 et EN 60332-3

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini