Zucchini - XCM - Coude horizontal à droite pour canalisation électrique préfabriquée 400A - ZU53410304

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCM - Coude horizontal à droite pour canalisation électrique préfabriquée 400A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777435388

Réf. Sonepar

07261743538

Réf. Fournisseur

ZU53410304

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

600 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

5

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

0

largeur:

135 mm

hauteur:

196 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCM - Coude horizontal pour canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance 400A pour changement de direction à 90° à droite - conforme aux norme IEC 61439-6 et EN 60332-3

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini