Zucchini - XCM - Elément droit canalisation électrique préfabriquée 160A 2x3 fenêtres 3m - ZU53400101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777432424
Réf. Sonepar
07261743242
Réf. Fournisseur
ZU53400101
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
160 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
6
largeur:
75 mm
hauteur:
196 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Zucchini
Découvrez toute la gamme Zucchini


