Zucchini - XCM - Elément droit canalisation électrique préfabriquée 500A 2x3 fenêtres 3m - ZU53410108

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCM - Elément droit canalisation électrique préfabriquée 500A 2x3 fenêtres 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 500 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777434701

Réf. Sonepar

07261743470

Réf. Fournisseur

ZU53410108

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

500 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

5

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

6

largeur:

135 mm

hauteur:

196 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCM - Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance 500A avec 3 fenêtres de dérivation sur chaque face IP55 - longueur 3m - conforme aux norme IEC 61439-6 et EN 60332-3

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini