Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Zucchini - XCP-HP 4000A, aluminium, IP55, Ue=1000V, pertes 863W/m, IEC 61439-6 - ZU63391007P

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCP-HP 4000A, aluminium, IP55, Ue=1000V, pertes 863W/m, IEC 61439-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - double

  • courant assigné CA 50 Hz - 4000 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777489480

Réf. Sonepar

07261748948

Réf. Fournisseur

ZU63391007P

Marque

Zucchini

modèle:

double

courant assigné CA 50 Hz:

4000 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

longueur:

330 mm

largeur:

430 mm

hauteur:

500 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Interface XCP-HP ZUCCHINI, 4000A, aluminium, droit standard. Ue/Ui=1000V, pertes 863W/m, IP55, IEC 61439-6. Acier galvanisé RAL7035, résistant sprinklers, brouillard salin, chaleur humide. Alimente tableaux/transformateurs

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini