Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Zucchini - XCP-HP 800A, IP55, aluminium, 1000V, sortie droite standard - ZU63281001P

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCP-HP 800A, IP55, aluminium, 1000V, sortie droite standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - double

  • courant assigné CA 50 Hz - 800 A

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 3000 mm

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777489299

Réf. Sonepar

07261748929

Réf. Fournisseur

ZU63281001P

Marque

Zucchini

modèle:

double

courant assigné CA 50 Hz:

800 A

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

5

flexible:

Oui

numéro RAL:

7035

hauteur:

130 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Interface XCP-HP ZUCCHINI, 800A, IP55, 1000V. Acier galvanisé RAL7035, conforme IEC 61439-6. Résistance chimique, climats IEC 60068. Perte Joule: 195 W/m. Alimentation tableaux/transformateurs

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini