Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zucchini - XCP-S 5000A, aluminium, IP55, Ue=1000V, IEC 61439-6, pertes 1154W/m - ZU64391008P

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCP-S 5000A, aluminium, IP55, Ue=1000V, IEC 61439-6, pertes 1154W/m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 5000 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777454846

Réf. Sonepar

07261745484

Réf. Fournisseur

ZU64391008P

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

5000 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

numéro RAL:

7035

largeur:

120 mm

hauteur:

590 mm

Interface XCP-S ZUCCHINI, 5000A, aluminium, droit standard, Ue/Ui=1000V, IP55, pertes 1154W/m. Conforme IEC 61439-6, testé IEC 60068. Idéal pour tableaux/transformateurs. Installation selon manuel

Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP55 avec résistance aux sprinklers, garantissant une sécurité optimale dans des environnements exigeantsTension nominale de fonctionnement Ue=1000V et tension d'isolement nominale Ui=1000V, assurant une performance électrique fiablePertes par effet Joule à courant nominal P=1154 W/m, optimisant l'efficacité énergétiqueEnveloppe extérieure composée de quatre barres nervurées en C, bordées et rivetées (épaisseur 1,5mm), offrant une excellente efficacité mécanique, électrique et thermiqueTôle en acier galvanisé conforme à la norme UNI EN10327, peinte avec des résines RAL7035 résistantes aux agents chimiques

Les Atouts de la gamme:

Le système XCP permet le transport et la distribution de l'énergie électrique. Il assure des performances exceptionnelles pour les applications d’alimentation les plus critiques et exigeantes. Grâce à sa conception novatrice, il apporte une très haute fiabilité quel que soit l’environnement et permet de réaliser des installations sur mesure et évolutives ; tout cela en garantissant une maîtrise des coûts et le respect des critères essentiels de la norme NF C 15-100.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini