Zucchini - XCP / XCM boîtier dérivation plastique 63 A porte-fusibles 3x CH22 - ZU50485202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
protection - fusible cylindrique
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
longueur - 47.5 mm
largeur - 27.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777417568
Réf. Sonepar
07261741756
Réf. Fournisseur
ZU50485202
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
5
protection:
fusible cylindrique
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
longueur:
47.5 mm
largeur:
27.3 mm
hauteur:
23.9 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Zucchini
Découvrez toute la gamme Zucchini


