Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
classe de protection
flux lumineux utile
puissance du système
température de couleur
Résultats pour "PNA_031022"
194 produits
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
finition de la grille/du réflecteur: mat
puissance du système: 4 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 240 lm
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
flux lumineux utile: 600 lm
indice de protection (IP): IP65
adapté à un montage encastré: Oui
puissance du système: 5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 380 lm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: aluminium
élément de distribution de lumière: diffuseur
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP23
classe de protection: II
flux lumineux utile: 600 lm
indice de protection (IP): IP65
adapté à un montage encastré: Oui
finition du paralume: mat
Degré de protection (NEMA): 2
couleur de la lumière: blanc
puissance de la lampe par mètre: 22 W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2000 lm
flux lumineux utile: 620 lm
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: noir
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
finition de la grille/du réflecteur: mat
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
élément de distribution de lumière: diffuseur
flux lumineux utile: 630 lm
couleur: noir
matériau: acier
diamètre: 88 mm
flux lumineux utile: 720 lm
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: noir
flux lumineux utile: 600 lm
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: nickel
Copie
Copie
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 720 lm
température de couleur: 2700...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
nombre de conducteurs: 2
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 620 lm
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: noir
puissance du système: 7 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 630 lm
puissance du système: 5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 380 lm