Aric - EF6 TUYA - Enc. connecté IP20/65 7W 60° 630lm 2000 à 6500K (CCT) - 11014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
630 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 630 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070110149
Réf. Sonepar
00058011014
Réf. Fournisseur
11014
Marque
Aric
flux lumineux utile:
630 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
630...630 lm
pays de fabrication:
CHINE
hauteur/profondeur:
62 mm
diamètre externe:
88 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Encastré connecté IP20/65 IK07, rond Ø88mm, LED 7W 60° 630 lm, température de couleur réglable de 2000 à 6500K (CCT), Cl. 2, recouvrable, dimmable par coupure de phase, 50000H. Pilotage et programmation par application mobile.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


