Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
classe de protection
flux lumineux utile
puissance du système
température de couleur
indice de rendu des couleurs CRI
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
matériau du boîtier/corps
source lumineuse
adapté à un montage encastré
adapté à une suspension
adapté à un montage en saillie
Résultats pour "PNA_031022"
194 produits
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
accessoire: Oui
pièce détachée: Oui
puissance du système: 7 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 575 lm
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 7 W
température de couleur: 2700...6000 K
flux lumineux utile: 720 lm
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.75 W
température de couleur: 8.75...3000 K
flux lumineux utile: 808.4 lm
puissance du système: 7 W
température de couleur: 2700...6000 K
flux lumineux utile: 720 lm
indice de protection (IP): IP44
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 7 W
température de couleur: 2700...6000 K
flux lumineux utile: 720 lm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 370 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 630 lm
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 470 lm
puissance de lampe acceptée: 6...6 W
puissance du système: 5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 500 lm
puissance du système: 30 W
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
Copie
Copie
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4300 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 22 W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2000 lm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
longueur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP20