Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
modèle
hauteur
couleur
profondeur
mode de pose
Résultats pour "PNA_031022"
222 produits
Copie
Copie
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
avec barrettes de raccordement: Non
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: 2-fils intégral
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 16 m
durée de marche max.: 20 min
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
LSA: Oui
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
modèle: détecteur de présence
longueur de portée max.: 8 m
durée de marche max.: 10 min
nombre de jacks/coupleurs: 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 24
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
mode de pose: montage en saillie
type de tension d'actionnement: DC
tension de fonctionnement: 3 V
Copie
Copie
modèle: 2 vantaux
principe d'entraînement: électromécanique
type de courant: AC
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.9 W
type de message: alarme incendie (rouge)
système radio: Non
avec disque en verre: Non
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système bus
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 440...554 Hz
tension nominale (Un): 10...58 V
tension nominale (Un): 12...48 V
type de courant: DC
indice de protection (IP): IP21
modèle: jack
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Non
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: autre
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
Copie
Copie
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
mode de pose: saillie
poids max. porte/portail: 400 kg
fermeture automatique: Oui
avec émetteur manuel: Oui
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type: fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de ports RJ45: 8