Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
modèle
hauteur
couleur
profondeur
mode de pose
Résultats pour "PNA_031022"
222 produits
tension d'entrée: 150...285 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 176...284 V
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: 2-fils intégral
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 2300 mm
principe d'entraînement: électromécanique
tension d'entrée: 170...280 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 207...253 V
niveau de montage: frontal
largeur: 610 mm
hauteur: 2026 mm
tension d'entrée: 170...280 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 207...253 V
niveau de montage: frontal
largeur: 810 mm
hauteur: 2026 mm
type de câble: S/FTP
catégorie: 6
longueur: 1 m
Copie
Copie
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 5
mode de pose: modèle de table (desktop)
Copie
Copie
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 8
mode de pose: modèle de table (desktop)
type de câble: S/FTP
catégorie: 6
longueur: 2 m
Copie
Copie
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 16
mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
type de câble: S/FTP
catégorie: 6
longueur: 5 m
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: autre
mode de pose: montage en saillie
taux de transmission max.: 1350 Mbit/s
bande de fréquences: 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio: IEEE 802.11 a/c
type de câble: S/FTP
catégorie: 6
longueur: 3 m
taux de transmission max.: 1800 Mbit/s
bande de fréquences: 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio: IEEE 802.11 a/c
niveau de montage: frontal
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
LSA: Oui
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 6 m
durée de marche max.: 30 min
Copie
Copie
couleur du boîtier/corps: blanc
volume: 80 dB
type de courant: AC