Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
modèle
hauteur
couleur
profondeur
mode de pose
indice de protection (IP)
catégorie
longueur
matériau
propriété du système d'image
type de construction
numéro RAL
Résultats pour "PNA_031022"
221 produits
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
catégorie: 6A (IEC)
avec affichage LED: Non
modèle: 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail: 2300 mm
avec récepteur radio: Oui
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système multifilaire
type de câble: S/FTP
catégorie: 6
longueur: 0.5 m
Copie
Copie
mode de pose: montage en saillie
liaison radio: Oui
nombre de groupes de signalisation: 4
nombre max. de portes: 3
nombre max. de personnes: 100
procédé de lecture: code
niveau de montage: frontal
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
Copie
Copie
tension d'entrée: 230...230 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 220...240 V
tension nominale: 24 V
force de traction max.: 850 N
fréquence du récepteur radio: 433 MHz
tension d'entrée: 170...280 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 207...253 V
tension d'entrée: 170...280 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 207...253 V
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'enregistrement: numérique
Nombre de ports LAN: 1
puissance max. PoE: 120 W
tension d'entrée: 170...280 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 207...253 V
tension d'entrée: 170...280 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 207...253 V
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.5 W
Copie
Copie
adapté à: Twisted Pair
modèle: set de certification de catégorie 6
type d'affichage: LCD
type de câble: U/FTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 0.5 m
Copie
Copie
adapté à: fibre optique
modèle: source laser fibre optique
avec interface PC/imprimante: Non