Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
modèle
hauteur
couleur
profondeur
mode de pose
indice de protection (IP)
catégorie
longueur
matériau
propriété du système d'image
type de construction
numéro RAL
Résultats pour "PNA_031022"
221 produits
modèle: Pan-Tilt-Zoom
mode de pose: autre
lieu d'utilisation: intérieur
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 600 mm
hauteur: 2207 mm
sens de montage: horizontal/vertical
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre: 0
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 67 mm
largeur: 71 mm
Copie
Copie
adapté à: autre
modèle: testeur de connexion
type d'affichage: LCD
diamètre externe: 50 mm
type d'interrupteur de fin de course: électronique
couple de rotation: 15 Nm
diamètre externe: 50 mm
type d'interrupteur de fin de course: électronique
couple de rotation: 6 Nm
tension nominale: 220 V
fréquence du récepteur radio: 868 MHz
Copie
Copie
adapté à: coaxial
modèle: testeur de câble coaxial
type d'affichage: LCD
Copie
Copie
adapté à: autre
type d'affichage: LCD
mémoire de valeur mesurée: Non
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 2
Avec dispositif on/off: Oui
tension d'entrée: 90...264 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 9...19 V
taille de l'écran: 0 cm
protocole d'image: autre
nombre de caméras: 4
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
modèle: Pan-Tilt-Zoom
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP