Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
classe d'efficience énergétique de chauffage
température max. de départ chauffage
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
hauteur de l'unité intérieure
largeur de l'unité intérieure
Résultats pour "SPIREGClim"
37 produits
Copie
Copie
dimension de raccordement: 1/2 pouce
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 13 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.18
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
volume d'air non chargé: 300 m³/h
raccordement électrique: borne de raccordement
indice de protection (IP): IP24
modèle: capteur de présence
largeur: 80 mm
hauteur: 51.5 mm
volume d'air non chargé: 600 m³/h
raccordement électrique: borne de raccordement
indice de protection (IP): IP24
matériau: autre
type de réglage: régulateur de pression
diamètre nominal du conduit: 125 mm
matériau: acier
diamètre nominal du canal de raccordement: 200 mm
couleur: acier inoxydable
modèle: épurateur d´air
puissance: 55 W
adapté à une superficie jusqu'à: 50 m²