Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau du boîtier/corps
indice de protection (IP)
matériau
couleur
traitement de la surface
sans halogène
qualité du matériau
nombre de pôles
modèle
mode de pose
montage encastré
tension assignée (Ue)
finition militaire
Résultats pour "gewiss"
10000 produits
Copie
Copie
mode de pose: encastré
nombre de rangées: 2
largeur en nombre de modules: 24
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
classe de protection: II
Copie
Copie
modèle: prise terminale
mode de pose: installation intégrée
atténuation de raccordement à 860 MHz: 0.5 dB
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
Copie
Copie
puissance du système: 112 W
flux lumineux utile: 11600 lm
indice de protection (IP): IP66
largeur: 850 mm
hauteur: 2000 mm
diamètre nominal: 47 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
Copie
Copie
nombre d'unités: 3
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
Copie
Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: noir
Copie
Copie
puissance du système: 1200 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
modèle: porte de verrouillage
matériau: verre
couleur: gris
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles (total): 3
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 4 A
Copie
Copie
température de couleur: 3000...3000 K
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 50 kA
Copie
Copie
composition: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
douille: sans
couleur de la source lumineuse: rouge
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
Copie
Copie
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3700 lm
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
température de couleur: 4000...4000 K
courant nominal: 700...700 mA
nombre de pôles protégés: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.3 A