Legrand - Coffret cache-bornes 2 modules - blanc RAL9003 - 001302

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 2

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060013028

Réf. Sonepar

00001001302

Réf. Fournisseur

001302

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

140 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

72 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

68 mm

hauteur d'encastrement:

136 mm

largeur d'encastrement:

46 mm

profondeur intérieure:

47.5 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9010

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

Coffret cache-bornes 2 modules IP30 IK05 Classe II 140x50x72mm blanc RAL9003 - avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail

Les Atouts de l'article:

Coffret cache-bornes 2 modules IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003 Composé de :- 1 fond avec trous oblongs de positionnement- 1 rail DIN permettant le passage des fils Dimensions :- Hauteur : 140mm- Largeur : 50mm- Profondeur : 72mm Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3 Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11