Legrand - Routeur IP modulaire - BUS KNX - 2 modules - 003545


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - interface Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972052412
Réf. Sonepar
00001003545
Réf. Fournisseur
003545
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
interface Ethernet
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
29...29 V
type de tension:
DC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Courant: 24 VDC (12V… 30V DC)
DIN 2 modules
Ethernet RJ45 connector
Functional status information with 6 LEDs
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables