Legrand - Variateur de lumière pour lampes à incandescence et halogènes - 2 modules DIN - 003659

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - charge résistive

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060036591

Réf. Sonepar

00001003659

Réf. Fournisseur

003659

Réf. Commerciale

Legrand

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

charge résistive

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

gris

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un):

110...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

2

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation par clic

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

110...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

40...600 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

36 mm

hauteur d'appareil:

83 mm

profondeur d'appareil:

66.1 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Télévariateur modulaire fonctionnement autonome pour sources incandescente et halogène 60W à 600W - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Pose sur rail 2 modules 230V 600W