Legrand - Parafoudre - protection tableau divisionnaire - protégé Type 2 - 4P - 003973

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060039738

Réf. Sonepar

00001003973

Réf. Fournisseur

003973

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.2 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1 kV

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

6 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre Type 2 + Type 3 avec protection de court-circuit intégrée Icc kA pour protection tab10eau d'abonné triphasé - Imax 12kA, Up 1,2kV, Uc 275VA régime TT et TNS - 3P+N - 6 modules

Les Atouts de l'article:

Parafoudre T2+T3 - Imax 12kA avec protection de court-circuit intégrée Icc 10kA - 3P+N - 6 modules Up 1,2kV, Uc 275V~ - Régimes de neutre : TT, TNS Caractéristiques :- Type 2 : In 10kA et Imax 12kA- Type 3 : Uoc 20kV Avec cassette débrochable :- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacer Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11