Legrand - Bornier de répartition isolé IP2X neutre - 4x1,5mm² à 16mm² - bleu - long. 47mm - 004840


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 63 A
mode de pose - rail DIN
section de conducteur, entrée - 1.5...16 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060048402
Réf. Sonepar
00001004840
Réf. Fournisseur
004840
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
courant nominal:
63 A
mode de pose:
rail DIN
section de conducteur, entrée:
1.5...16 mm²
section de conducteur, sortie:
1.5...16 mm²
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
3
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
30 mm
largeur:
47 mm
profondeur:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Bornier de neutre (bleu) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 47mm Composé de 4 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm² Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm² Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x10 Conforme à la norme IEC 60998-2-1