Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 60A - 401013

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970311122

Réf. Sonepar

00001031115

Réf. Fournisseur

401013

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

type de courant différentiel:

AC

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

2.4 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

440 V

tension d'isolement assignée (Ui):

4000 V

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

2.4 kA

caractéristique de déconnexion:

sélective

tenue au courant de choc:

5 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

avec dispositif de verrouillage:

Oui

degré de pollution:

2

largeur en nombre de modules:

6.5

profondeur d'encastrement:

51 mm

montage encastré:

Oui

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP40

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif intensité nominale 60A et intensité réglable 30A, 40A, 50A ou 60A agréé NF C 62-411 - nomenclature Enedis 69 30 067

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 60A Fonctions : - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable Version différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs) I réglable : 30A, 40A, 50A ou 60A - N° nomenclature Enedis : 69 30 067 Agréé NF C 62-411