Legrand - Cadre Appareillage saillie 1 poste pose long plinthes DLPlus épaisseur 20mm - 031450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 80 mm
hauteur du câble pour plinthe - 20 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060314507
Réf. Sonepar
00001031450
Réf. Fournisseur
031450
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
80 mm
hauteur du câble pour plinthe:
20 mm
couleur:
blanc
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
type de montage appareil d'installation:
standard
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
Les Atouts de l'article:
Cadre Appareillage saillie - 1 poste - blanc Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm Dimensions 72mm x 83mm x 32mm - Epaisseur 20mm Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants Respect de l'indice de protection
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.