Legrand - Boite d'encastrement pour chape béton pour boîte de sol hauteur réduite - 088073


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur min. de la chape de béton - 50 mm
hauteur de canal - 25...25 mm
largeur de canal - 150...225 mm
plage de nivellement - 50...70 mm
dimension nominale - 346 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970330345
Réf. Sonepar
00001033424
Réf. Fournisseur
088073
Marque
Legrand
hauteur min. de la chape de béton:
50 mm
hauteur de canal:
25...25 mm
largeur de canal:
150...225 mm
plage de nivellement:
50...70 mm
dimension nominale:
346 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
carré
matériau de la paroi latérale:
acier
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Non
Les Atouts de l'article:
boîte d'encastrement métallique pour chape béton Alimentation par conduits flexibles Ø20mm et Ø25mm ou goulottes de sol hauteur 26mm A fixer sur la dalle Opercules à replier permettant la prise en main de la protection de la boîte d'encastrement pour ouverture Boîte en acier galvanisé (Z275) et angles en ABS
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.