Legrand - Boîte de sol IP66 4 modules avec couvercle amovible - inox - 088061

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rond

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • couleur - autre

  • longueur dimension d'encastrement - 0 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970341341

Réf. Sonepar

00001034139

Réf. Fournisseur

088061

Marque

Legrand

finition du couvercle:

rond

nombre de prises avec contact de terre:

0

couleur:

autre

longueur dimension d'encastrement:

0 mm

largeur dimension d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

152 mm

profondeur d'encastrement min.:

65 mm

nombre d'entrées:

1

nombre de boîtes d'encastrement:

1

nombre de prises UK BS1363:

0

avec sortie de câble dans le couvercle:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

chromé

matériau du couvercle:

autre

traitement de la surface du couvercle:

autre

traitement de surface du couvercle:

autre

indice de protection (IP):

autre

avec évidement pour revêtement de sol:

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

0 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Oui

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

diamètre externe:

170 mm

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

couvercle verrouillable:

Oui

largeur externe:

0 mm

longueur externe:

0 mm

Boîte de sol IP66 4 modules avec couvercle amovible finition inox - fournie avec cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - à installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher

Les Atouts de l'article:

Boîte de sol IP66 (couvercle fermé) 4 modules avec couvercle amovible - Finition inox Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau - Supporte une charge jusqu'à 1 tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (indice de protection IK09) Fournie avec couvercle et cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - Entrées de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16mm, 20mm et 25mm) A installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23