Legrand - Jeu 2 charnières boîtiers 130x130mm-270x170mm + boîtes Plexo 130x130mm-220x170mm - 035800

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu 2 charnières boîtiers 130x130mm-270x170mm + boîtes Plexo 130x130mm-220x170mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • charnière intérieure - Non

  • charnière extérieure - Oui

  • charnière ajustable - Non

  • angle d’ouverture max. - 180 °

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060358006

Réf. Sonepar

00001035800

Réf. Fournisseur

035800

Réf. Commerciale

Legrand

charnière intérieure:

Non

charnière extérieure:

Oui

charnière ajustable:

Non

angle d’ouverture max.:

180 °

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Jeu de 2 charnières pour boîtiers industriels plastique faibles profondeurs 130x130mm à 270x170mm et boîtes de dérivation Plexo 130x130mm à 220x170mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 charnières pour boîtiers industriels plastique faibles profondeurs et boîtes de dérivation Plexo Pour boîtiers industriels 130mm x 130mm à 270mm x 170mm et boîtes Plexo de 310mm x 220mm à 360mm x 270mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.