Legrand - Réglette Mémocab - l 2,3mm - signes conventionnels - barre de fraction - 037954


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 0.8...2.2 mm
longueur - 3.8 mm
largeur - 2.3 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
240 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060379544
Réf. Sonepar
00001037954
Réf. Fournisseur
037954
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
diamètre du câble:
0.8...2.2 mm
longueur:
3.8 mm
largeur:
2.3 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
symboles
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Repère Mémocab signe conventionnel "/" Signe noir sur fond blanc Réglette de 24 repères Largeur 2,3mm
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.