Legrand - Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C IK04 - 040596


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 10...58 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP21
couleur de calotte - rouge
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060405960
Réf. Sonepar
00001040596
Réf. Fournisseur
040596
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un):
10...58 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP21
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
encastré
consommation d'électricité:
0.014...0.018 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
0.864 J
source lumineuse:
LED
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Oui
Les Atouts de l'article:
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C -IK04 Consommation : 14mA (12V=), 16mA (24V=), 18mA (48V=) Tension de fonctionnement : 10V - 58V - Fréquence de clignotement 1Hz - Performance lumineuse : 2cd Eclair de couleur rouge - Technologie LED Catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - Conforme à la norme NF EN 54-23, certifié CE RPC et NF SSI, le dispositif lumineux vient renforcer le son normalisé d'évacuation générale émis par les dispositifs sonores d'alarme feu
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.