Legrand - Résistance de décharge pour contacteurs CTX3 - 3 pôles de 9 à 40A - 416874

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - bloc de condensateur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970410030
Réf. Sonepar
00001041003
Réf. Fournisseur
416874
Marque
Legrand
type d’accessoires électriques:
bloc de condensateur
Résistance d'amortissement pour la commutation des batteries de condensateurs pour contacteur CTX³ 3 pôles de 9A à 40A - AC-6b - puissance réactive de 9,7kVAR à 62kVAR (400/440V)
Les Atouts de l'article:
Résistance d'amortissement CTX³ pour la commutation des batteries de condensateurs Pour contacteurs CTX³ - 3 pôles, de 9A à 40A AC-6b Puissance réactive de 9.7 kVAR à 62 kVAR (400V à 440V) Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Les Atouts de l'article:
Résistance d'amortissement CTX³ pour la commutation des batteries de condensateurs Pour contacteurs CTX³ - 3 pôles, de 9A à 40A AC-6b Puissance réactive de 9.7 kVAR à 62 kVAR (400V à 440V) Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
NoticePDF