Legrand - Thermostat d'ambiance mécanique en saillie - 049898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 16 A
couleur - blanc
raccordement - à 3 fils
modèle - marche-arrêt
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060498986
Réf. Sonepar
00001049898
Réf. Fournisseur
049898
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
16 A
couleur:
blanc
raccordement:
à 3 fils
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.4...0.8 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
7...30 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
1
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
80 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
37 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Thermostat d'ambiance mécanique saillie, bouton de réglage avec index et butée de blocage Pouvoir de coupure :- 16A - 230V~ circuit résistif- 2,5A - 230V~ circuit inductif Voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - 10mA à 500mA maximum 12V à 48V Plage de réglage : température hors gel à + 30°C - Précision + ou - 1°C (catégorie A) - classe II Sélecteur été/hiver : possibilité de climatisation par hausse de température et de chauffage par baisse de température