Legrand - Cordon pour appareil téléphonique RJ11 vers RJ45 - longueur 2m - 051694


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - RJ11 6(4)
longueur - 2 m
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060516949
Réf. Sonepar
00001051694
Réf. Fournisseur
051694
Réf. Commerciale
Legrand
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
RJ11 6(4)
longueur:
2 m
couleur de gaine:
noir
Les Atouts de l'article:
Cordon RJ11 vers RJ45 pour raccorder un appareil téléphonique Longueur 2m
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.