Legrand - Hublot rond étanche environnements sévères avec diffuseur incolore et culot E27 - 060483


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 985 lm
puissance du système - 100 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 228 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 458.287 kg CO2 eq.
EAN
3245060604837
Réf. Sonepar
00001060483
Réf. Fournisseur
060483
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile:
985 lm
puissance du système:
100 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
228 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre structuré
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
110...230 V
courant nominal:
435...909 mA
appareillage:
non requis
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
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
228 mm
hauteur/profondeur:
127 mm
diamètre externe:
228 mm
longueur d’encastrement:
228 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
127 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Hublot rond étanche pour environnements sévères - IP55 - IK04 (IK08 avec grille de protection) Classe I - Avec diffuseur incolore - Culot E27 (standard européen) - métal et verre Borne de mise à la terre - 3 entrées en T Pour presse-étoupe ISO20 (fourni) - Pour lampes équivalentes à 70W maximum en halogène ou 20W en fluocompact ou 12W LED Température d'utilisation :- minimum : - 30°C- maximum : + 35°C