Legrand - Ampoule culot E10 12V - 0,25A 3W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité - 060928

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 3 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 12...12 V

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • modèle - clair

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060609283

Réf. Sonepar

00001060928

Réf. Fournisseur

060928

Réf. Commerciale

Legrand

puissance de la source lumineuse:

3 W

Culot:

autre

tension de lampe:

12...12 V

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

modèle:

clair

couleur:

incolore

diamètre:

11 mm

longueur totale:

29.5 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Oui

protection contre les éclats:

Non

Ampoule à culot E10 12V - 3W 0,25A - pour le bloc autonome d'éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

Ampoule culot E10 12V - 0,25A - 3W Pour bloc autonome d'éclairage de sécurité